ケナメタル
ISO インサート TNMG-UP
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25299104
TNMG160408UP KCM15
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25301168
TNMG220408UP KCM35
0.8
0.8
12.7
22
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301676
TNMG160404UP KCM25
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301685
TNMG160408UP KCM25
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301694
TNMG220408UP KCM25
0.8
0.8
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください