ケナメタル
CBN インサート CNMA
鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25301859
CNMA120408S02020 KB1340
0.8
0.8
¥
31,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301886
CNMA120412S02020 KB1340
1.2
1.2
¥
31,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください