ケナメタル
CBN インサート RNMN
鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
形状
円形
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25301913
RNMN090300S02020 KB1340
3.18
3.18
9.53
¥
44,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301929
RNMN120300S02020 KB1340
3.18
3.18
12.7
¥
48,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301938
RNMN120400S02020 KB1340
4.76
4.76
12.7
¥
48,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください