ケナメタル
CBN インサート SNMN
鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
形状
正方形
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25301956
SNMN090308S02020 KB1340
0.8
0.8
3.18
3.18
¥
44,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301965
SNMN090316S02020 KB1340
1.6
1.6
3.18
3.18
¥
44,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301974
SNMN120416T02020 KB1340
1.6
1.6
4.76
4.76
¥
42,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください