ISO インサート TCMT-FP

ISO インサート TCMT-FP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25302166TCMT110308FP KCP051セット(5個)0.80.83.183.186.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302175TCMT110312FP KCP051セット(5個)1.21.23.183.186.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302184TCMT220408FP KCP051セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,450
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302358TCMT110204FP KCP101セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302367TCMT16T304FP KCP101セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302376TCMT16T308FP KCP101セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302385TCMT16T312FP KCP101セット(5個)1.21.23.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302613TCMT110202FP KTP101セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302629TCMT110204FP KTP101セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302638TCMT16T308FP KTP101セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302839TCMT110208FP KCM151セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303049TCMT110204FP KCP251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303058TCMT110208FP KCP251セット(5個)0.80.82.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303067TCMT16T304FP KCP251セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303076TCMT16T308FP KCP251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303085TCMT220408FP KCP251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303453TCMT110204FP KCM251セット(5個)0.40.42.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303469TCMT16T308FP KCM251セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303478TCMT220408FP KCM251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303907TCMT090204FP KCU101セット(5個)0.40.42.382.385.56
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303916TCMT090208FP KCU101セット(5個)0.80.82.382.385.56
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303925TCMT110204FP KCU101セット(5個)0.40.42.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303934TCMT110208FP KCU101セット(5個)0.80.82.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303959TCMT110308FP KCU101セット(5個)0.80.83.183.186.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303968TCMT110312FP KCU101セット(5個)1.21.23.183.186.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303977TCMT16T304FP KCU101セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303986TCMT16T308FP KCU101セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303995TCMT16T312FP KCU101セット(5個)1.21.23.973.979.53
5,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304004TCMT220408FP KCU101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,450
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304449TCMT090204FP KCU251セット(5個)0.40.42.382.385.56
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304458TCMT090208FP KCU251セット(5個)0.80.82.382.385.56
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304467TCMT110202FP KCU251セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304476TCMT110204FP KCU251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304485TCMT110208FP KCU251セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304494TCMT110304FP KCU251セット(5個)0.40.43.183.186.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304503TCMT110308FP KCU251セット(5個)0.80.83.183.186.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304519TCMT16T304FP KCU251セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304528TCMT16T308FP KCU251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304537TCMT16T312FP KCU251セット(5個)1.21.23.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304546TCMT220408FP KCU251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360887TCMT090204FP KCP25B1セット(10個)0.40.42.382.385.56
9,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360896TCMT110304FP KCP10B1セット(5個)0.40.43.183.186.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366198TCMT110204FP KCK20B1セット(10個)0.40.42.382.386.35
9,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303943TCMT110304FP KCU101セット(5個)0.40.43.183.186.35
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする