ケナメタル
ISO インサート VBMT-FP
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形35°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25302193
VBMT160404FP KCP05
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302209
VBMT160408FP KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302428
VBMT110304FP KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302437
VBMT160404FP KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302446
VBMT160408FP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302647
VBMT110304FP KTP10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302656
VBMT160402FP KTP10
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302665
VBMT160404FP KTP10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302674
VBMT160408FP KTP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302866
VBMT110304FP KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302875
VBMT110308FP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302893
VBMT160404FP KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302909
VBMT160408FP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303137
VBMT110302FP KCP25
1セット(5個)
0.2
0.2
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303146
VBMT110304FP KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303155
VBMT110308FP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303164
VBMT160402FP KCP25
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303173
VBMT160404FP KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303189
VBMT160408FP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303198
VBMT160412FP KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25303496
VBMT110304FP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303505
VBMT160402FP KCM25
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303514
VBMT160404FP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303523
VBMT160408FP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303593
VBMT160408FP KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304099
VBMT110302FP KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
3.18
3.18
6.35
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304108
VBMT110304FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304117
VBMT110308FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304126
VBMT160402FP KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
9.53
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304135
VBMT160404FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304144
VBMT160408FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304607
VBMT110304FP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304616
VBMT110308FP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304625
VBMT160402FP KCU25
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304634
VBMT160404FP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304643
VBMT160408FP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351753
VBMT160404FP KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351778
VBMT160412FP KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352383
VBMT160404FP KCP10B
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352399
VBMT160412FP KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360914
VBMT160408FP KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360923
VBMT160408FP KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366663
VBMT160404FP KCK20B
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366679
VBMT160408FP KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください