ISO インサート CPMT-FP

ISO インサート CPMT-FP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形80°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25302227CPMT060202FP KCP101セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,050
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302236CPMT060204FP KCP101セット(10個)0.40.42.382.386.35
9,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302245CPMT09T304FP KCP101セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,050
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302254CPMT09T308FP KCP101セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302507CPMT060202FP KTP101セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302516CPMT060204FP KTP101セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302525CPMT060208FP KTP101セット(10個)0.80.82.382.386.35
9,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302534CPMT09T308FP KTP101セット(10個)0.80.83.973.979.53
12,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302769CPMT09T304FP KCM151セット(10個)0.40.43.973.979.53
12,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302823CPMT050204FP KCP251セット(5個)0.40.42.382.385.56
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302848CPMT060202FP KCP251セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302857CPMT060204FP KCP251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,050
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302884CPMT060208FP KCP251セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303304CPMT060202FP KCM251セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,050
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303313CPMT060204FP KCM251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303329CPMT09T302FP KCM251セット(5個)0.20.23.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303338CPMT09T304FP KCM251セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,050
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303347CPMT09T308FP KCM251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303575CPMT060204FP KCK201セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303645CPMT050202FP KCU101セット(10個)0.20.22.382.385.56
8,100
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303654CPMT050204FP KCU101セット(5個)0.40.42.382.385.56
4,050
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303663CPMT060202FP KCU101セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,050
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303679CPMT060204FP KCU101セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,050
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303688CPMT09T302FP KCU101セット(5個)0.20.23.973.979.53
5,050
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303697CPMT09T304FP KCU101セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,050
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303706CPMT09T308FP KCU101セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,050
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304284CPMT050202FP KCU251セット(10個)0.20.22.382.385.56
8,100
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304293CPMT050204FP KCU251セット(10個)0.40.42.382.385.56
9,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304309CPMT060202FP KCU251セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304318CPMT060204FP KCU251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304327CPMT09T304FP KCU251セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304336CPMT09T308FP KCU251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360738CPMT060204FP KCP25B1セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360765CPMT09T304FP KCP25B1セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360783CPMT09T308FP KCP25B1セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする