ケナメタル
ISO インサート SCMT-FP
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正方形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25302333
SCMT09T304FP KCP10
1セット(10個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302349
SCMT09T308FP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302604
SCMT09T308FP KTP10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302814
SCMT09T308FP KCM15
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302997
SCMT09T304FP KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303006
SCMT09T308FP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303015
SCMT120404FP KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303024
SCMT120412FP KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303435
SCMT09T304FP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303444
SCMT120408FP KCM25
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303584
SCMT09T308FP KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303837
SCMT09T304FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303846
SCMT09T308FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303855
SCMT120404FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303864
SCMT120408FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303873
SCMT120412FP KCU10
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304415
SCMT09T304FP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304424
SCMT09T308FP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351595
SCMT09T308FP KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351638
SCMT120408FP KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください