ケナメタル
ISO インサート TPMT-FP
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
全22種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
コーナーR(mm)
0.2
0.4
0.8
厚さ(mm)
2.38
3.18
3.97
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25302394
TPMT110204FP KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302403
TPMT16T304FP KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302419
TPMT16T308FP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303094
TPMT090208FP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
5.56
¥
4,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303103
TPMT110204FP KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303119
TPMT16T304FP KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303128
TPMT16T308FP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303487
TPMT16T304FP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304013
TPMT090204FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
5.56
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304029
TPMT090208FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
5.56
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304038
TPMT110202FP KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304047
TPMT110204FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304056
TPMT110208FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304065
TPMT110304FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304074
TPMT110308FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304083
TPMT16T304FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304555
TPMT090208FP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
5.56
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304564
TPMT110204FP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304573
TPMT110304FP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304589
TPMT16T304FP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304598
TPMT16T308FP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360905
TPMT110304FP KCP10B
1セット(10個)
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください