ケナメタル
ISO インサート WCMT-FP
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25303207
WCMT06T308FP KCP25
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304153
WCMT040204FP KCU10
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304659
WCMT040204FP KCU25
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304169
WCMT06T308FP KCU10
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください