ケナメタル
A4 溝入れインサート A4G-SU-GMN
A4用インサート。小径端面工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
コーナーR(mm)
寸法T(mm)
寸法LI(mm)
シートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25308378
A4G0205M2SU02GMN KCU10
2.05
0.2
2
20
2S
¥
28,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308475
A4G0305M3SU04GMN KCU10
3.05
0.4
3.5
20
3S
¥
30,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308484
A4G0405M4SU04GMN KCU10
4.05
0.4
3.6
20
4S
¥
31,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308493
A4G0505M5SU04GMN KCU10
5.05
0.4
4.2
25
5S
¥
35,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308615
A4G0205M2SU02GMN KCU25
2.05
0.2
2
20
2S
¥
28,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308624
A4G0305M3SU02GMN KCU25
3.05
0.2
3.5
20
3S
¥
30,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308633
A4G0305M3SU04GMN KCU25
3.05
0.4
3.5
20
3S
¥
30,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308649
A4G0405M4SU04GMN KCU25
4.05
0.4
3.6
20
4S
¥
31,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308658
A4G0405M4SU08GMN KCU25
4.05
0.8
3.6
20
4S
¥
31,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308667
A4G0505M5SU04GMN KCU25
5.05
0.4
4.2
25
5S
¥
35,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください