ケナメタル
A4 溝入れインサート A4G-SU-GUP
A4用インサート。小径端面加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
シートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25308563
A4G0205M2SU02GUP KCU10
0.2
2
2.05
20
2S
¥
31,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308579
A4G0305M3SU02GUP KCU10
0.2
3
3.05
20
3S
¥
31,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308588
A4G0305M3SU04GUP KCU10
0.4
3
3.05
20
3S
¥
31,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308597
A4G0405M4SU04GUP KCU10
0.4
3.4
4.05
20
4S
¥
33,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308606
A4G0505M5SU04GUP KCU10
0.4
4.2
5.05
25
5S
¥
32,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308719
A4G0205M2SU02GUP KCU25
0.2
2
2.05
20
2S
¥
31,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308728
A4G0305M3SU02GUP KCU25
0.2
3
3.05
20
3S
¥
31,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308737
A4G0305M3SU04GUP KCU25
0.4
3
3.05
20
3S
¥
31,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308746
A4G0405M4SU04GUP KCU25
0.4
3.4
4.05
20
4S
¥
33,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308755
A4G0505M5SU04GUP KCU25
0.4
4.2
5.05
25
5S
¥
32,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308764
A4G0505M5SU08GUP KCU25
0.8
4.2
5.05
25
5S
¥
32,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください