ケナメタル
超硬ドリル B272KMS
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質
超硬
シャンク長(mm)
30
表面処理
ノンコート
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25312474
B272Z02383KMS KN25
2.383
63
101
3
¥
49,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312483
B272Z02400KMS KN25
2.4
63
101
3
¥
49,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312499
B272Z02439KMS KN25
2.439
63
101
3
¥
49,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312508
B272Z02489KMS KN25
2.489
63
101
3
¥
45,160
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312517
B272Z02500KMS KN25
2.5
63
101
3
¥
49,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312526
B272Z02800KMS KN25
2.8
66
101
3
¥
49,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312535
B272Z02947KMS KN25
2.947
67
101
3
¥
45,160
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください