ケナメタル
Top Notch 溝入れインサート NV
Top Notch用インサート。プーリーV溝。フラットトップ
コーナーR(mm)
0.32
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
最大切込深さ(mm)
幅W(mm)
インサートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25313183
NV3RJ KCU25
右
2.21
3.18
3
¥
20,350
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313199
NV4LL KCU25
左
5.11
3
4
¥
29,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313208
NV4RL KCU25
右
5.11
3
4
¥
29,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください