ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
9
コーナーR(mm)
1
ネック径D3(Φmm)
5.64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25315746
F4AS0600AWM38R100 KCPM15
6
18
63
6
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください