超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL

超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL - ケナメタル

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック

材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25315834F4AS0400BDL38 KCPM15412556
8,620
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315859F4AS0500BDL38 KCPM15513576
8,620
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315877F4AS0600BDL38 KCPM15613576
8,620
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315895F4AS0800BDL38 KCPM15816638
11,100
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315913F4AS1000BDL38 KCPM1510227210
16,500
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315938F4AS1200BDL38 KCPM1512268312
22,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315947F4AS1400BDL38 KCPM1514268314
31,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315965F4AS1600BDL38 KCPM1516329216
41,300
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315983F4AS1800BDL38 KCPM1518329218
55,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316008F4AS2000BDL38 KCPM15203810420
61,700
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316026F4AS2500BDL38 KCPM15254512125
89,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする