曜日別特売

超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL

超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL - ケナメタル

HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック

材質超硬表面処理PVDコーティング内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最大切込深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25316367F4BS0600BWM38R050 KCPM156186369
13,160
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316376F4BS0600BWM38R100 KCPM156186369
13,160
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316385F4BS0800BWM38R050 KCPM1582468812
19,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316394F4BS0800BWM38R100 KCPM1582468812
19,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316403F4BS1000BWL38R050 KCPM151030761015
24,950
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316419F4BS1000BWL38R100 KCPM151030761015
28,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316428F4BS1000BWL38R200 KCPM151030761015
24,950
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316437F4BS1000BWL38R300 KCPM151030761015
24,950
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316446F4BS1000BWL38R400 KCPM151030761015
28,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316455F4BS1200BWL38R050 KCPM151236841218
39,700
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316464F4BS1200BWL38R100 KCPM151236841218
34,320
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316473F4BS1200BWL38R200 KCPM151236841218
39,700
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316489F4BS1200BWL38R300 KCPM151236841218
34,320
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316498F4BS1200BWL38R400 KCPM151236841218
34,320
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316507F4BS1600BWX38R050 KCPM1516481001624
63,580
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316516F4BS1600BWX38R100 KCPM1516481001624
63,580
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316525F4BS1600BWX38R200 KCPM1516481001624
73,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316534F4BS1600BWX38R300 KCPM1516481001624
63,580
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316543F4BS1600BWX38R400 KCPM1516481001624
63,580
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316559F4BS2000BWX38R050 KCPM1520601152030
94,420
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316568F4BS2000BWX38R100 KCPM1520601152030
94,420
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316577F4BS2000BWX38R200 KCPM1520601152030
94,420
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316586F4BS2000BWX38R300 KCPM1520601152030
94,420
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316595F4BS2000BWX38R400 KCPM1520601152030
94,420
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316604F4BS2500BWX38R050 KCPM1525751352537.5
136,530
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316613F4BS2500BWX38R100 KCPM1525751352537.5
157,700
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316629F4BS2500BWX38R200 KCPM1525751352537.5
136,530
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316638F4BS2500BWX38R300 KCPM1525751352537.5
136,530
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316647F4BS2500BWX38R400 KCPM1525751352537.5
136,530
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする