曜日別特売

Top Notch 溝入れインサート NGC-K

Top Notch 溝入れインサート NGC-K - ケナメタル

Top Notch用インサート。溝入れ及び面取り

コーナーR(mm)0.08インサートサイズ2内容量1セット(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
最大切込深さ(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25327226NGC2C130L055K KCU250.551.39
11,950
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327235NGC2C130R055K KCU250.551.39
11,950
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327244NGC2C185L125K KCU251.251.94
11,950
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327253NGC2C215L150K KCU251.52.24
11,950
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327269NGC2C215R150K KCU251.52.24
11,950
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする