ケナメタル
セラミックインサート RCGV
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状
円形
逃げ角(度)
7
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25333395
RCGX120700E KYS25
1セット(10個)
7.92
7.94
12.7
¥
56,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333404
RCGX120700T01020 KYS25
1セット(10個)
7.92
7.94
12.7
¥
56,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334016
RCGX060400E KYS25
1セット(10個)
4.78
4.76
6.35
¥
49,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334086
RCGX090700E KYS25
1セット(10個)
7.92
7.94
9.53
¥
52,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334095
RCGX090700T01020 KYS25
1セット(5個)
7.94
7.94
9.53
¥
26,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください