曜日別特売

セラミックインサート RPGV

セラミックインサート RPGV - ケナメタル

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング

形状円形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.92逃げ角(度)11内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25333413RPGX090700E KYS259.53
52,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333429RPGX120700E KYS2512.7
56,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする