モジュラードリル KTIP

モジュラードリル KTIP - ケナメタル

KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク

内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
溝長(mm)
加工径ΦD(mm)
シャンク長ls(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25333666KTIP080R1SCF12M127323841
30,210
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333675KTIP085R1SCF12M1681241046
30,310
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333684KTIP090R1SCF12M1687251246
30,310
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333693KTIP095R1SCF12M1692261449
36,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333709KTIP100R1SCF16M18104281749
30,310
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333718KTIP105R1SCF16M25120292157
41,300
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333727KTIP110R1SCF16M25131302561
34,100
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333736KTIP115R1SCF16M1281318.541
34,100
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333745KTIP120R1SCF16M16943410.546
41,300
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333754KTIP125R1SCF16M161033512.546
45,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333763KTIP130R1SCF16M161143614.549
37,260
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333779KTIP135R1SCF16M25133371851
37,260
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333788KTIP140R1SCF16M25156392257
45,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333797KTIP145R1SCF16M25178402661
40,840
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333806KTIP150R1SCF20M1211042941
40,840
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333815KTIP160R1SCF20M16126451146
40,840
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333824KTIP170R1SCF20M16138481346
46,840
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333833KTIP180R1SCF25M20156511549
46,840
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333849KTIP190R1SCF25M25187531951
54,210
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333858KTIP200R1SCF25M25212562357
65,600
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333867KTIP210R1SCF25M25237582761
75,600
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333876KTIP220R1SCF25M12144629.541
76,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333885KTIP230R1SCF25M161656411.546
85,000
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333894KTIP240R1SCF25M161846713.546
68,730
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333903KTIP250R1SCF25M20213691649
76,310
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333919KTIP260R1SCF25M25256742057
94,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333928KTIP270R1SCF25M25293752457
99,500
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする