ケナメタル
セラミックインサート CNG
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状
ひし形80°
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
なし
寸法L10(mm)
12.9
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25333937
CNGN120416T01020 KYS25
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
¥
17,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334025
CNGN120712T01020 KYS25
1セット(10個)
1.2
1.2
7.94
7.94
¥
39,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください