ケナメタル
セラミックインサート SNG
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状
正方形
コーナーR(mm)
1.6
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25333946
SNGN120416T01020 KYS25
1セット(10個)
4.76
4.76
¥
35,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333955
SNGN190616E KYS25
1セット(5個)
6.35
6.35
¥
36,250
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください