ケナメタル
セラミックインサート TNG
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状
正三角形
コーナー半径(mm)
1.6
コーナーR(mm)
1.6
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
なし
寸法L10(mm)
22
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25333964
TNGN220416T01020 KYS25
¥
22,350
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください