ケナメタル
セラミックインサート CNGA
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25333973
CNGA120408E KYS25
0.8
0.8
¥
17,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333989
CNGA120408T01020 KYS25
0.8
0.8
¥
17,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333998
CNGA120412T01020 KYS25
1.2
1.2
¥
17,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください