曜日別特売

超硬ドリル B269HP

超硬ドリル B269HP - ケナメタル

鋼加工用。スル―クーラント。4マージンランド。ロングドリル。KCPK15はTiAlNベースの多層コーティング

材質超硬表面処理多層TiAlN-PVDコーティング内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25334165B269A03000HP KCPK15352936
33,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334174B269A08500HP KCPK158.513718510
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334183B269A14000HP KCPK151419824614
89,400
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334987B269A12500HP KCPK1512.519324614
89,200
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342827B269A03175HP KCPK153.17552936
34,200
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342836B269A03264HP KCPK153.26453936
34,200
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342845B269A03500HP KCPK153.553936
34,200
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342854B269A03970HP KCPK153.97661076
34,200
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342863B269A04000HP KCPK154661076
34,200
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342879B269A04500HP KCPK154.5671076
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342888B269A04600HP KCPK154.6681076
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342897B269A04763HP KCPK154.763821256
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342906B269A04800HP KCPK154.8821256
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342915B269A05000HP KCPK155831256
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342924B269A05100HP KCPK155.1831256
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342933B269A05200HP KCPK155.2831256
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342949B269A05300HP KCPK155.3841256
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342958B269A05410HP KCPK155.41841256
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342967B269A05500HP KCPK155.5841256
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342976B269A05558HP KCPK155.558841256
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342985B269A05600HP KCPK155.6851256
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342994B269A05700HP KCPK155.7851256
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343003B269A05800HP KCPK155.8851256
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343019B269A06000HP KCPK156861256
37,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343028B269A06200HP KCPK156.2971398
43,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343037B269A06350HP KCPK156.35981398
43,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343046B269A06500HP KCPK156.5981398
47,200
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343055B269A06528HP KCPK156.528981398
43,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343064B269A06600HP KCPK156.6991398
43,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343073B269A06746HP KCPK156.746991398
43,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343089B269A06800HP KCPK156.8991398
43,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343098B269A06909HP KCPK156.9091001398
43,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343107B269A07000HP KCPK1571001398
43,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343116B269A07145HP KCPK157.1451111538
43,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343125B269A07500HP KCPK157.51121538
43,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343134B269A07541HP KCPK157.5411121538
43,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343143B269A07700HP KCPK157.71131538
43,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343159B269A07800HP KCPK157.81131538
47,200
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343168B269A07938HP KCPK157.9381141538
43,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343177B269A08000HP KCPK1581141538
43,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343186B269A08100HP KCPK158.113618510
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343195B269A08334HP KCPK158.33413718510
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343204B269A08433HP KCPK158.43313718510
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343213B269A08700HP KCPK158.713818510
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343229B269A08733HP KCPK158.73313818510
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343238B269A09000HP KCPK15913918510
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343247B269A09100HP KCPK159.113918510
52,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343256B269A09129HP KCPK159.12913918510
52,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343265B269A09500HP KCPK159.514018510
52,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343274B269A09525HP KCPK159.52514018510
52,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする