ケナメタル
セラミックインサート WNGA
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
8.69
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25334479
WNGA080408T01020 KYS30
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
17,550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334488
WNGA080416T01020 KYS30
1セット(10個)
1.6
1.6
¥
35,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください