ケナメタル
セラミックインサート RCGV
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状
円形
逃げ角(度)
7
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25334576
RCGX120700T01025 KYS30
7.94
7.92
12.7
¥
56,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334768
RCGX060400E KYS30
4.76
4.78
6.35
¥
49,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334777
RCGX090700E KYS30
7.94
7.92
9.53
¥
52,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334786
RCGX090700T00525 KYS30
7.94
7.94
9.53
¥
52,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334795
RCGX090700T01020 KYS30
7.94
7.94
9.53
¥
52,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334804
RCGX120700E KYS30
7.94
7.92
12.7
¥
56,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334813
RCGX120700T01020 KYS30
7.94
7.92
12.7
¥
56,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください