ケナメタル
セラミックインサート RPG
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状
円形
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
11
穴の有無
なし
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25334759
RPGN090300E KYS30
3.18
3.18
9.53
¥
18,650
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347684
RPGN060200E KYS30
2.38
2.38
6.35
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347693
RPGN090300T01020 KYS30
3.18
3.18
9.53
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347709
RPGN120400E KYS30
4.76
4.76
12.7
¥
14,350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347718
RPGN120400T01020 KYS30
4.76
4.76
12.7
¥
14,350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください