ケナメタル
セラミックインサート RPGV
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状
円形
厚さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
11
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25334829
RPGX090700E KYS30
7.92
9.53
¥
52,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334838
RPGX090700T01020 KYS30
7.92
9.53
¥
52,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334847
RPGX120700E KYS30
7.92
12.7
¥
56,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334856
RPGX120700T01020 KYS30
7.94
12.7
¥
56,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください