超硬ドリル B041CPG

超硬ドリル B041CPG - ケナメタル

マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク

材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング内容量1個
265件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25334996B041A03000CPG KC7325320626
7,520
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335005B041A03048CPG KC73253.04820626
7,650
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335014B041A03100CPG KC73253.120626
7,650
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335023B041A03175CPG KC73253.17520626
7,650
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335039B041A03200CPG KC73253.220626
7,650
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335048B041A03264CPG KC73253.26420626
7,650
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335057B041A03300CPG KC73253.320626
7,650
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335066B041A03400CPG KC73253.420626
7,650
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335075B041A10000CPG KC732510478910
9,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
25335084B041A10100CPG KC732510.15510212
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335093B041A10200CPG KC732510.25510212
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335109B041A10300CPG KC732510.35510212
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335118B041A10320CPG KC732510.325510212
12,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335127B041A10400CPG KC732510.45510212
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335136B041A10500CPG KC732510.55510212
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335145B041A03455CPG KC73253.45520626
7,650
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335154B041A03500CPG KC73253.520626
7,650
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335163B041A03571CPG KC73253.57120626
7,650
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335179B041A03600CPG KC73253.620626
7,650
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335188B041A03658CPG KC73253.65820626
7,650
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335197B041A03700CPG KC73253.720626
7,650
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
25335206B041A03734CPG KC73253.73420626
7,650
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335215B041A03800CPG KC73253.824666
7,650
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335224B041A03900CPG KC73253.924666
7,650
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
25335233B041A03970CPG KC73253.9724666
7,650
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335249B041A04000CPG KC7325424666
7,650
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335258B041A04039CPG KC73254.03924666
7,790
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335267B041A04090CPG KC73254.0924666
7,790
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335276B041A04100CPG KC73254.124666
7,790
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335285B041A04200CPG KC73254.224666
7,790
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335294B041A04217CPG KC73254.21724666
7,790
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335303B041A04300CPG KC73254.324666
7,790
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335319B041A04366CPG KC73254.36624666
7,790
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335328B041A04400CPG KC73254.424666
7,790
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335337B041A04500CPG KC73254.524666
7,790
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335346B041A04600CPG KC73254.624666
7,790
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335355B041A04623CPG KC73254.62324666
7,790
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335364B041A04700CPG KC73254.724666
7,790
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335373B041A04763CPG KC73254.76328666
7,790
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335389B041A04800CPG KC73254.828666
7,790
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335398B041A04852CPG KC73254.85228666
7,790
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335407B041A04900CPG KC73254.928666
7,790
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335416B041A05000CPG KC7325528666
7,790
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335425B041A05100CPG KC73255.128666
7,790
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335434B041A05106CPG KC73255.10628666
7,790
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335443B041A05159CPG KC73255.15928666
7,790
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25335459B041A05200CPG KC73255.228666
7,790
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
25335468B041A05300CPG KC73255.328666
7,790
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335477B041A05400CPG KC73255.428666
7,790
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25335486B041A05410CPG KC73255.4128666
7,790
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする