ケナメタル
A4 溝入れインサート A4G-P-E-ST
A4用インサート。フラットトップ。PcBN用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
シートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25342608
A4G0300M03P04EST KB1630
0.4
3
3
20
3
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342626
A4G0500M05P08EST KB1630
0.8
3.5
5
25
5
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342644
A4G0600M06P08EST KB1630
0.8
4
6
30
6
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください