CBN インサート NG-S

CBN インサート NG-S - ケナメタル

Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、フラットトップ

インサートサイズ3内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
幅W(mm)
コーナーR(mm)
最大切込深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25342775NG3M200LS02020ST KB562520.22.39
10,600
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342784NG3M200RS02020ST KB562520.22.39
10,600
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342793NG3M300RS02020ST KB562530.23.81
9,460
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342809NG3M400RS02020ST KB562540.23.81
10,600
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
25342818NG3125RS0820ST KB56253.180.253.81
10,600
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343658NG3M200RS02020ST KB163020.22.39
10,700
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343667NG3125RS0820ST KB16303.180.253.81
10,700
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343676NG3125LS0820ST KB16303.180.253.81
10,700
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする