ケナメタル
ISO インサート CNMU-MN
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
厚さ(mm)
6.35
厚さS(mm)
6.35
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25346354
CNMU120612MN KCP10
1.2
1.2
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25381388
CNMU120612MN KCP05B
1.2
1.2
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391294
CNMU120616MN KCP25B
1.6
1.6
¥
13,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください