曜日別特売

A4 溝入れインサート A4R-U-GUP

A4 溝入れインサート A4R-U-GUP - ケナメタル

A4用インサート。フルR。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用

内容量1セット(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
シートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25349398A4R0305M03U00GUP KCU251.53.05203
32,700
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349407A4R0505M05U00GUP KCU252.55.05255
38,900
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349416A4R1005M10U00GUP KCU25510.053010
55,200
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349653A4R0305M03U00GUP KCU101.53.05203
32,700
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349669A4R0505M05U00GUP KCU102.55.05255
38,900
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349678A4R1005M10U00GUP KCU10510.053010
49,400
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする