ケナメタル
CBN インサート WNGA-MT
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
8.69
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25349739
WNGA080404S01015MT KBH20
0.4
0.4
¥
21,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349748
WNGA080408S01015MT KBH20
0.8
0.8
¥
19,470
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349757
WNGA080408S01225MT KBH20
0.8
0.8
¥
21,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349766
WNGA080408S01735MT KBH20
0.8
0.8
¥
21,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください