ケナメタル
CBN インサート TPGW-MT
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25349976
TPGW110202S01015MT KBH20
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349985
TPGW110204S01015MT KBH20
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349994
TPGW110208S01015MT KBH20
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350055
TPGW16T304S01015MT KBH20
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350064
TPGW16T308S01225MT KBH20
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350073
TPGW16T308S01015MT KBH20
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください