ケナメタル
CBN インサート TCGW-MT
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
2.38
厚さS(mm)
2.38
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25350003
TCGW110202S01015MT KBH20
0.2
0.2
6.35
11
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350019
TCGW110204S01015MT KBH20
0.4
0.4
6.35
11
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350028
TCGW110208S01015MT KBH20
0.8
0.8
6.35
11
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350037
TCGW090202S01015MT KBH20
0.2
0.4
5.56
9.62
¥
27,580
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350046
TCGW090204S01015 MT KBH20
0.4
0.4
5.56
9.62
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください