ケナメタル
CBN インサート VBGW-MT
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状
ひし形35°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25350089
VBGW110304S01225MT KBH20
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
20,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350098
VBGW110304S01015MT KBH20
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
20,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350107
VBGW160408S01015MT KBH20
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350116
VBGW160412S01015MT KBH20
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350125
VBGW110308S01225MT KBH20
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください