曜日別特売

CBN インサート CNGA-MT

CBN インサート CNGA-MT - ケナメタル

重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能

形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9内容量1個
全9種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25350134CNGA120404S01225MT KBH200.40.4
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350143CNGA120404S01015MT KBH200.40.4
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350159CNGA120404S01735MT KBH200.40.4
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350177CNGA120408S01225MT KBH200.80.8
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350186CNGA120408S01015MT KBH200.80.8
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350195CNGA120408S01735MT KBH200.80.8
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350213CNGA120412S01225MT KBH201.21.2
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350229CNGA120412S01015MT KBH201.21.2
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350238CNGA120412S01735MT KBH201.21.2
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする