曜日別特売

CBN インサート DNGA-MT

CBN インサート DNGA-MT - ケナメタル

重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能

形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)15.5内容量1個
全17種類を絞り込む
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25350256DNGA150404S01225MT KBH200.40.44.764.76
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350265DNGA150404S01015MT KBH200.40.44.764.76
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350274DNGA150404S01735MT KBH200.40.44.764.76
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350283DNGA150408S01015MT KBH200.80.84.764.76
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350299DNGA150408S01735MT KBH200.80.84.764.76
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350308DNGA150412S01225MT KBH201.21.24.784.76
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350317DNGA150412S01015MT KBH201.21.24.784.76
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350326DNGA150412S01735MT KBH201.21.24.784.76
14,420
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350353DNGA150604S01225MT KBH200.40.46.356.35
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350369DNGA150604S01015MT KBH200.40.46.356.35
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350378DNGA150604S01735MT KBH200.40.46.356.35
14,420
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350387DNGA150608S01225MT KBH200.80.86.356.35
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350396DNGA150608S01015MT KBH200.80.86.356.35
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350405DNGA150608S01735MT KBH200.80.86.356.35
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350414DNGA150612S01225MT KBH201.21.26.376.35
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350423DNGA150612S01015MT KBH201.21.26.376.35
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350439DNGA150612S01735MT KBH201.21.26.376.35
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする