ケナメタル
CBN インサート SNGA-MT
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状
正方形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25350448
SNGA120408S01225MT KBH20
0.8
0.8
¥
28,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350457
SNGA120412S01225MT KBH20
1.2
1.2
¥
28,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください