ケナメタル
CBN インサート TNGA-MT
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25350466
TNGA160404S01225MT KBH20
0.4
0.4
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350475
TNGA160404S01015MT KBH20
0.4
0.4
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350484
TNGA160404S01735MT KBH20
0.4
0.4
¥
21,260
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350493
TNGA160408S01225MT KBH20
0.8
0.8
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350509
TNGA160408S01015MT KBH20
0.8
0.8
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350518
TNGA160408S01735MT KBH20
0.8
0.8
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350527
TNGA160412S01225MT KBH20
1.2
1.2
¥
21,260
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350536
TNGA160412S01015MT KBH20
1.2
1.2
¥
21,260
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350545
TNGA160412S01735MT KBH20
1.2
1.2
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください