ケナメタル
CBN インサート VNGA-MT
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.61
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25350554
VNGA160404S01225MT KBH20
0.4
0.4
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350563
VNGA160404S01015MT KBH20
0.4
0.4
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350579
VNGA160404S01735MT KBH20
0.4
0.4
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350588
VNGA160408S01225MT KBH20
0.8
0.8
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350597
VNGA160408S01015MT KBH20
0.8
0.8
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350606
VNGA160408S01735MT KBH20
0.8
0.8
¥
14,420
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350615
VNGA160412S01225MT KBH20
1.2
1.2
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください