ケナメタル
CBN インサート CNGM-CB1
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。CB1ブレーカー
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25350798
CNGM120408S01325MTCB1 KBH20
0.8
0.8
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350807
CNGM120412S01325MTCB1 KBH20
1.2
1.2
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350816
CNGM120404S01325MTCB1 KBH20
0.4
0.4
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください