ケナメタル
CBN インサート DNGM-CB1
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。CB1ブレーカー
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25350825
DNGM150408S01325MTCB1 KBH20
0.8
0.8
4.76
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350834
DNGM150412S01325MTCB1 KBH20
1.2
1.2
4.76
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350843
DNGM150608S01325MTCB1 KBH20
0.8
0.8
6.35
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350859
DNGM150612S01325MTCB1 KBH20
1.2
1.2
6.35
¥
17,160
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください