ケナメタル
超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE
HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。6枚刃
材質
超硬
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最大切込深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25350868
UJDE1000A6ARE KCSM15
10
72
10
22
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350877
UJDE1000A6AS KCSM15
10
72
10
22
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350938
UJDE1200A6ARF KCSM15
12
83
12
26
¥
27,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350947
UJDE1200A6AS KCSM15
12
83
12
26
¥
27,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351008
UJDE1400A6ARF KCSM15
14
83
14
26
¥
37,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351017
UJDE1400A6AS KCSM15
14
83
14
26
¥
37,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351026
UJDE1600A6ARF KCSM15
16
92
16
32
¥
49,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351035
UJDE1600A6AS KCSM15
16
92
16
32
¥
49,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351105
UJDE2000A6ARF KCSM15
20
104
20
38
¥
73,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351114
UJDE2000A6AS KCSM15
20
104
20
38
¥
73,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351184
UJDE2500A6ARF KCSM15
25
121
25
45
¥
106,300
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351193
UJDE2500A6AS KCSM15
25
121
25
45
¥
106,300
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください