ケナメタル
ISO インサート CNMG-FM
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ切削加工用
形状
ひし形80°
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25351498
CNMG120412FM KCP10B
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351507
CNMG120412FM KCP25B
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください