ケナメタル
ISO インサート TNMG-MR
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
全11種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
コーナーR(mm)
0.8
1.2
厚さ(mm)
4.76
6.35
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25353293
TNMG160408MR KCM25
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353309
TNMG160408MR KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353318
TNMG160408MR KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353327
TNMG160412MR KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353336
TNMG160412MR KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353345
TNMG160412MR KCK15B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363389
TNMG220408MR KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363398
TNMG220408MR KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363443
TNMG270612MR KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
12,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371439
TNMG160408MR KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371448
TNMG220412MR KCM25B
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください