曜日別特売

ISO インサート WNMG-MR

ISO インサート WNMG-MR - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用

形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25353354WNMG080408MR KCM251セット(10個)0.80.84.7612.78.69
12,800
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353363WNMG080408MR KCM351セット(5個)0.80.84.7612.78.69
7,600
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353379WNMG080408MR KCP10B1セット(5個)0.80.84.7612.78.69
7,600
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353388WNMG080408MR KCP25B1セット(5個)0.80.84.7612.78.69
7,600
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353397WNMG080408MR KCK15B1セット(5個)0.80.84.7612.78.69
7,600
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353406WNMG080412MR KCM351セット(10個)1.21.24.7612.78.69
15,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353415WNMG080412MR KCP10B1セット(5個)1.21.24.7612.78.69
7,600
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353424WNMG080412MR KCP25B1セット(5個)1.21.24.7612.78.69
7,600
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363373WNMG060408MR KCP25B1セット(5個)0.80.84.769.536.52
6,050
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363468WNMG080416MR KCP10B1セット(5個)1.61.64.7612.78.69
6,400
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363477WNMG080416MR KCP25B1セット(10個)1.61.64.7612.78.69
12,800
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364423WNMG080408MR KCU101セット(5個)0.80.84.7612.78.69
7,600
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365787WNMG080408MR KCPK051セット(5個)0.80.84.7612.78.69
6,400
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365814WNMG080412MR KCPK051セット(10個)1.21.24.7612.78.69
15,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367214WNMG080408MR KCM15B1セット(5個)0.81.24.7612.712.9
6,400
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367223WNMG080412MR KCM15B1セット(5個)1.20.43.979.5311.63
6,400
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367266WNMG060408MR KCM15B1セット(5個)0.80.84.769.536.52
6,050
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371457WNMG080408MR KCM25B1セット(5個)0.80.84.7612.78.69
7,600
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371466WNMG080412MR KCM25B1セット(5個)1.21.24.7612.712.9
7,600
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする